品番 : EA618SL-35
品名 : 1"DRx 35mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-35 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 外径(mm) | 50.5 |
| 対辺(mm) | 35 | 全長(mm) | 65 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
代替品
![]() |
|

