品番 : EA618SL-58
品名 : 1"DRx 58mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-58 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 外径(mm) | 79 |
| 対辺(mm) | 58 | 全長(mm) | 94 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
代替品
![]() |
|

