品番 : EA618SL-67
品名 : 1"DRx 67mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-67 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 外径(mm) | 94 |
| 対辺(mm) | 67 | 全長(mm) | 108 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
代替品
![]() |
|

