品番 : EA618SL-40
品名 : 1"DRx 40mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-40 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 外径(mm) | 56.5 |
対辺(mm) | 40 | 全長(mm) | 76 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,990 円(税抜)/ 9,889 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 07:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0458ページ |
代替品
|