品番 : EA618SL-38
品名 : 1"DRx 38mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-38 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 外径(mm) | 54 |
対辺(mm) | 38 | 全長(mm) | 74 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,990 円(税抜)/ 9,889 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 04:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0458ページ |
代替品
|