品番 : EA637CC-10
品名 : M10x100mm テーパーフォーククランプ
プレス加工での取り付けに。耐磨耗仕上げ
仕様
材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | 適合ねじ幅 | M10 |
---|---|---|---|
サイズ | A:20mm、B:31mm、C:100mm | 重量 | 300g |
プレス加工での取り付けに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 01:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0680ページ |