品番 : EA637CC-6
品名 : M 6x 60mm テーパーフォーククランプ
プレス加工での取り付けに。耐摩耗仕上げ
仕様
| 適合ねじ | M6 | サイズ | A:12mm、B:19mm、C:60mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 焼入鋼(耐摩耗仕上) | 重量 | 60g |
| プレス加工での取り付けに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/29 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
