品番 : EA637CC-16C
品名 : M16x250mm テーパーフォーククランプ
プレス加工での取り付けに。耐磨耗仕上げ
仕様
| 材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | 適合ねじ幅 | M16・M18 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:40mm、B:48mm、C:250mm | 重量 | 2250g |
| プレス加工での取り付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
