品番 : EA637CC-8
品名 : M 8x 80mm テーパーフォーククランプ
プレス加工での取り付けに。耐摩耗仕上げ
仕様
| 適合ねじ | M8 | サイズ | A:15mm、B:25mm、C:80mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 焼入鋼(耐摩耗仕上) | 重量 | 140g |
| プレス加工での取り付けに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/12 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
