品番 : EA637CC-16A
品名 : M16x160mm テーパーフォーククランプ
プレス加工での取り付けに。耐磨耗仕上げ
仕様
材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | 適合ねじ幅 | M16・M18 |
---|---|---|---|
サイズ | A:30mm、B:48mm、C:160mm | 重量 | 1080g |
プレス加工での取り付けに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 16:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0665ページ |