品番 : EA637CC-16B
品名 : M16x200mm テーパーフォーククランプ
プレス加工での取り付けに。耐磨耗仕上げ
仕様
| 材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | 適合ねじ幅 | M16・M18 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:30mm、B:48mm、C:200mm | 重量 | 1360g |
| プレス加工での取り付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
