品番 : EA637FC-63
品名 : M12/呼14/ 63mm Tスロットボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 14 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M12 | Aサイズ | 63mm |
| Bサイズ | 45mm | Cサイズ | 22mm |
| Dサイズ | 8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/11 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
