品番 : EA637FD-160
品名 : M14/呼16/160mm Tスロットボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 16 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M14 | Aサイズ | 160mm |
| Bサイズ | 100mm | Cサイズ | 25mm |
| Dサイズ | 9mm | 硬度 | HRC22~32 |
| Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。 | |||
| 転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/29 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0669ページ | ||||
