品番 : EA637FF-63
品名 : M16/呼18/ 63mm Tスロットボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 18 |
---|---|---|---|
適合ねじ | M16 | Aサイズ | 63mm |
Bサイズ | 45mm | Cサイズ | 28mm |
Dサイズ | 10mm | 硬度 | HRC22~32 |
Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。 | |||
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 103 (2025/06/17 15:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0669ページ |