品番 : EA637FA-100
品名 : M10/呼10/100mm Tスロットボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 10 |
---|---|---|---|
適合ねじ | M10 | Aサイズ | 100mm |
Bサイズ | 60mm | Cサイズ | 15mm |
Dサイズ | 6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/05/21 20:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0684ページ |