品番 : EA637FG-200
品名 : M20/呼20/200mm Tスロットボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 20 |
---|---|---|---|
適合ねじ | M20 | Aサイズ | 200mm |
Bサイズ | 125mm | Cサイズ | 32mm |
Dサイズ | 12mm | 硬度 | HRC23~34 |
Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。 | |||
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/22 03:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0684ページ |