品番 : EA637FH-315
品名 : M20/呼22/315mm Tスロットボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 22 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M20 | Aサイズ | 315mm |
| Bサイズ | 190mm | Cサイズ | 35mm |
| Dサイズ | 14mm | 硬度 | HRC23~34 |
| Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。 | |||
| 転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/11 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
