品番 : EA637GL-10
品名 : M10x15mm フランジナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合ねじ | M10 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 15mm | Bサイズ | 22mm |
| Dサイズ | 16mm | 硬度 | HRC25~35 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/21 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ 1250ページ | ||||
