品番 : EA637GL-48
品名 : M48x72mm フランジナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合ねじ | M48 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 72mm | Bサイズ | 92mm |
| Dサイズ | 75mm | 硬度 | HRC20~30 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/01 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ 1250ページ | ||||
