品番 : EA637GL-6
品名 : M 6x 9mm フランジナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合ねじ | M6 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 9mm | Bサイズ | 14mm |
| Dサイズ | 10mm | 硬度 | HRC25~35 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/02/15 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ 1250ページ | ||||
