品番 : EA637GL-20
品名 : M20x30mm フランジナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合ねじ | M20 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 30mm | Bサイズ | 37mm |
| Dサイズ | 30mm | 硬度 | HRC25~35 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/10/29 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0670ページ 1300ページ | ||||
