詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GL-12

品名 : M12x18mm フランジナット

強度区分10

仕様

材質 焼入鋼 (C45) 適合ねじ M12
Aサイズ 18mm Bサイズ 25mm
Dサイズ 18mm 硬度 HRC25~35
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0660ページ 1250ページ
バリエーション一覧
EA637GL-6 M 6x 9mm フランジナット
EA637GL-8 M 8x12mm フランジナット
EA637GL-10 M10x15mm フランジナット
EA637GL-12 M12x18mm フランジナット
EA637GL-14 M14x21mm フランジナット
EA637GL-16 M16x24mm フランジナット
EA637GL-18 M18x27mm フランジナット
EA637GL-20 M20x30mm フランジナット
EA637GL-22 M22x33mm フランジナット
EA637GL-24 M24x36mm フランジナット
EA637GL-27 M27x40mm フランジナット
EA637GL-30 M30x45mm フランジナット
EA637GL-36 M36x54mm フランジナット
EA637GL-48 M48x72mm フランジナット
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top