品番 : EA637GL-22
品名 : M22x33mm フランジナット
強度区分10
仕様
材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合ねじ | M22 |
---|---|---|---|
Aサイズ | 33mm | Bサイズ | 40mm |
Dサイズ | 34mm | 硬度 | HRC25~35 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 128 (2025/10/07 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0670ページ 1300ページ |