品番 : EA637GR-12
品名 : M12 球面ワッシャー
皿ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M12 |
|---|---|---|---|
| D1サイズ | 13mm | Dサイズ | 24mm |
| Hサイズ | 4.6mm | 耐荷重 | 38kN(最大) |
| 傾き許容角度 | ±3° | ||
| より安定した締付けに。 | |||
| EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 175 (2026/02/15 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
