品番 : EA637GR-8
品名 : M 8 球面ワッシャー
皿ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に
仕様
| 適合ねじ | M8 | 内径(D1) | 8.4mm |
|---|---|---|---|
| 外径(D) | 17mm | 厚み(H) | 3.2mm |
| 耐荷重 | 17kN(最大) | 傾き許容角度 | ±3° |
| 材質 | 焼入鋼 | ||
| より安定した締付けに。 | |||
| EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 329 (2026/11/21 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
