詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GR-20

品名 : M20 球面ワッシャー

皿ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に

仕様

材質 焼入鋼 適合ねじ M20
D1サイズ 21mm Dサイズ 36mm
Hサイズ 6.3mm 耐荷重 117kN(最大)
傾き許容角度 ±3°
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/08/22 00:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0660ページ
バリエーション一覧
EA637GR-6 M 6 球面ワッシャー
EA637GR-8 M 8 球面ワッシャー
EA637GR-10 M10 球面ワッシャー
EA637GR-12 M12 球面ワッシャー
EA637GR-14 M14 球面ワッシャー
EA637GR-16 M16 球面ワッシャー
EA637GR-20 M20 球面ワッシャー
EA637GR-24 M24 球面ワッシャー
EA637GR-30 M30 球面ワッシャー
EA637GR-36 M36 球面ワッシャー
EA637GR-42 M42 球面ワッシャー
EA637GR-48 M48 球面ワッシャー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top