品番 : EA637GR-14
品名 : M14 球面ワッシャー
皿ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M14 |
|---|---|---|---|
| D1サイズ | 15mm | Dサイズ | 28mm |
| Hサイズ | 5.0mm | 耐荷重 | 53kN(最大) |
| 傾き許容角度 | ±3° | ||
| より安定した締付けに。 | |||
| EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/08/22 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
