品番 : EA637GR-16
品名 : M16 球面ワッシャー
皿ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に
仕様
材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M16 |
---|---|---|---|
D1サイズ | 17mm | Dサイズ | 30mm |
Hサイズ | 5.3mm | 耐荷重 | 73kN(最大) |
傾き許容角度 | ±3° | ||
より安定した締付けに。 | |||
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/08/20 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0670ページ |