品番 : EA637GR-48
品名 : M48 球面ワッシャー
皿ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M48 |
|---|---|---|---|
| D1サイズ | 50mm | Dサイズ | 92mm |
| Hサイズ | 21mm | 耐荷重 | 714kN(最大) |
| 傾き許容角度 | ±3° | ||
| より安定した締付けに。 | |||
| EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/04 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
