品番 : EA638FC-9
品名 : 690kg/110mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
カタログ訂正
24/04/04 サイズ(mm)訂正 B:19.1→22.8、C:22.1→20.3 (No.55 9043)
仕様
使用荷重(t) | 0.69 | サイズ(mm) | A:9.5、B:22.8、C:20.3、D:110.4、 E:9.1、F:87.6、G:29.2、X:57.4、Z:22.9 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 244g |
ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。 | |||
耐食性、耐久性に優れています。 | |||
船舶及び産業用に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/29 14:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1447ページ |
拡大