品番 : EA638FK-121
品名 : 46.0x3.1mm クイックリング(ステンレス製)
産業機器や船舶で使用可能
仕様
| 内寸 | 46×20mm | 線径 | 3.1mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 8.6mm | 使用荷重 | 90kg |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 9 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/03 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
