詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FK-128

品名 : 114.0x12.7mm クイックリング(ステンレス製)

産業機器や船舶で使用可能

仕様

内寸 114×54mm 線径 12.7mm
開口 22.3mm 使用荷重 1496kg
材質 SUS316 重量(g) 290.2
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/19 07:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1378ページ
バリエーション一覧
EA638FK-121 46.0x3.1mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-122 52.0x3.9mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-123 60.0x4.7mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-124 65.0x6.3mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-125 86.0x7.9mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-126 88.0x9.1mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-127 88.0x9.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-128 114.0x12.7mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-129 131.0x14.2mm クイックリング(ステンレス製)
EA638FK-130 146.0x15.8mm クイックリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:114、C:54、D:22.3、X:74.9、Y:134.6、Z:17.7

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top