品番 : EA638FK-125
品名 : 86.0x7.9mm クイックリング(ステンレス製)
産業機器や船舶で使用可能
仕様
| 内寸 | 86×37mm | 線径 | 7.9mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 16.7mm | 使用荷重 | 657kg |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 99.7 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/15 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
