品番 : EA638FK-124
品名 : 65.0x6.3mm クイックリング(ステンレス製)
産業機器や船舶で使用可能
仕様
| 内寸 | 65×30mm | 線径 | 6.3mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 13.9mm | 使用荷重 | 385kg |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 45.3 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/06/19 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
