品番 : EA638FK-130
品名 : 146.0x15.8mm クイックリング(ステンレス製)
産業機器や船舶で使用可能
仕様
| 内寸 | 146×64mm | 線径 | 15.8mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 29.7mm | 使用荷重 | 2676kg |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 734.8 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/19 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
