品番 : EA638FK-122
品名 : 52.0x3.9mm クイックリング(ステンレス製)
産業機器や船舶で使用可能
仕様
| 内寸 | 52×24mm | 線径 | 3.9mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 11.6mm | 使用荷重 | 113kg |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 13.6 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/06/19 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
