品番 : EA638SV-33
品名 : M 8x 9mm アイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| 使用荷重(kg) | 362 | サイズ(mm) | A:8、B:9、C:35、D:16、E:14.2 X:30.2、Y:69.3、Z:15.4 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M8 | リング内径(mm) | φ16 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 49.8 |
| 鍛造 | |||
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | |||
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/03 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
