詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SV-48

品名 : M18x44mm アイボルト(ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

使用荷重(kg) 2331 サイズ(mm) A:18、B:44、C:50、D:38、E:33.2
X:70.1、Y:129.5、Z:33.7
ねじ径 M18 リング内径(mm) φ38
材質 SUS316 重量(g) 476.2
鍛造
本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。
ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。
追加説明
カタログ価格

6,900 (税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/01/10 19:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA638SV-31 M 6x38mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-33 M 8x 9mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-34 M 8x38mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-36 M10x19mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-37 M10x25mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-38 M10x38mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-40 M12x25mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-41 M12x38mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-43 M16x19mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-44 M16x44mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-47 M18x25mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-48 M18x44mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-52 M24x35mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SV-53 M24x57mm アイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nB:44、C:50、D:38
  • サイズ(mm)\nA:18、B:44、C:50、D:38、E:33.2\nX:70.1、Y:129.5、Z:33.7

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top