品番 : EA638SV-40
品名 : M12x25mm アイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| 使用荷重(kg) | 975 | サイズ(mm) | A:12、B:25、C:38、D:25、E:22.3 X:45.7、Y:88.1、Z:23.3 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M12 | リング内径(mm) | φ25 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 140.6 |
| 鍛造 | |||
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | |||
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/01 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
