品番 : EA638SV-36
品名 : M10x19mm アイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
使用荷重(kg) | 544 | サイズ | B:19mm、C:19mm、D:19mm |
---|---|---|---|
ねじ径 | M10 | 材質 | SUS316 |
鍛造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/16 21:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1827ページ |