品番 : EA638SV-38
品名 : M10x38mm アイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| 使用荷重(kg) | 544 | サイズ(mm) | A:10、B:38、C:63、D:19、E:16.7 X:35.5、Y:102.1、Z:18.7 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M10 | リング内径(mm) | φ19 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 90.7 |
| 鍛造 | |||
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | |||
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/03/11 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
