品番 : EA638SV-37
品名 : M10x25mm アイボルト(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| 使用荷重(kg) | 544 | サイズ(mm) | A:10、B:25、C:38、D:19、E:16.7 X:35.5、Y:78.7、Z:18.7 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M10 | リング内径(mm) | φ19 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 81.6 |
| 鍛造 | |||
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | |||
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/19 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
