品番 : EA686A-0.6
品名 : 6x 7mm メガネレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 42213 |
---|---|---|---|
サイズ | 6×7mm | 厚み | 5.4×5.9mm |
全長 | 165mm | 重量 | 40g |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
40°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/06/01 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0427ページ |