品番 : EA686A-15
品名 : 23x26mm メガネレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 42210 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 23×26 | 厚み | 12.8×13.4mm |
| 全長(mm) | 360 | 重量 | 461g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 40°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| SATADRIVEソケットの角の切込みがオーバートルク時の圧力を分散しナットの角が丸くなることを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/09 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
