品番 : EA686A-103
品名 : 11/16"x 3/4 " メガネレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 42104 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 11/16”×3/4”mm | 厚み | 10×10.8mm |
| 全長 | 250mm | 重量 | 117g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 40°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/09 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
