品番 : EA686A-102
品名 : 1/2 "x 9/16" メガネレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 42102 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1/2”×9/16”mm | 厚み | 7.5×8mm |
| 全長 | 220mm | 重量 | 114g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 40°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/09 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
