品番 : EA686A-17
品名 : 27x30mm メガネレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 42225 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 27×30mm | 厚み | 13×16mm |
| 全長 | 390mm | 重量 | 647g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 40°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/08/09 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
