品番 : EA686A-12
品名 : 19x21mm メガネレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 42207 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 19×21 | 厚み | 10.9×11.9mm |
| 全長(mm) | 270 | 重量 | 230g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 40°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| SATADRIVEソケットの角の切込みがオーバートルク時の圧力を分散しナットの角が丸くなることを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 116 (2026/08/09 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
