品番 : EA765MV-501
品名 : 12本組 [太巻]クレパス(油性)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | LP12R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クレパス | セット内容 | 黄・薄橙・茶・赤・桃・水色・黄緑・緑・青・灰・黒・白 |
| 芯径 | φ11mm | ||
| 油性 | |||
| カラー | 12色セット | 入数 | 12本 |
| 材質 | ラベル・セットバコ・紙置き:紙 中仕切:PS シュリンク:PP |
||
| ゴムヒモ付 | |||
| のびのびと自由に描けるよう作られたクレパスです。 | |||
| 重量(g) | 150 | ||
| 均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます。 | |||
| 折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/11 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
