品番 : EA765MV-514
品名 : [赤/太巻] クレパス(油性/10本)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | LPバラ#19 |
---|---|---|---|
商品名 | クレパス | 芯径 | φ11mm |
油性 | |||
入数 | 10本 | 材質 | ラベル・セットバコ・紙置き:紙 中仕切:PS シュリンク:PP |
のびのびと自由に描けるよう作られたクレパスです。 | |||
均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます。 | |||
折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。 |
|||
カラー | 赤 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/18 07:32現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1567ページ |
拡大